DKC-COMBITECH - SCZ5480004 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 300X80 MT 3 - 5480004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 23600 mm²
Con parte superiore - sì
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603146587
Codice prodotto
SCZ5480004
Cod. produttore
5480004
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
23600 mm²
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


