pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5480002 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 150X80 MT 3 - 5480002

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5480002 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 150X80 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11800 mm²

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603146563

Codice prodotto

SCZ5480002

Cod. produttore

5480002

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11800 mm²

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Canale forato con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.