pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5396542 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.100 - 5396542

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5396542 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603174061

Codice prodotto

SCZ5396542

Cod. produttore

5396542

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Materiale:

Alluminio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.