DKC-COMBITECH - SCZ5396506 C5 COP. PIANA 45? MAND. SP 3+2 B.400 - 5396506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 440 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603173941
Codice prodotto
SCZ5396506
Cod. produttore
5396506
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
440 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Spagnoletta
A cerniera:
no
Materiale:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


