pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5396502 C5 COP. PIANA 45? MAND. SP 3+2 B.100 - 5396502

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5396502 C5 COP. PIANA  45?  MAND. SP 3+2 B.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 230 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603173903

Codice prodotto

SCZ5396502

Cod. produttore

5396502

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

A cerniera:

no

Materiale:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396502 - C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3 2 B.100