pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393455 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 300 - 5393455

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393455 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30?   B. 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 176 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112209

Codice prodotto

SCZ5393455

Cod. produttore

5393455

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

176 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.