pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393452 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 100 - 5393452

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393452 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30?   B. 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 176 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112179

Codice prodotto

SCZ5393452

Cod. produttore

5393452

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

176 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.