DKC-COMBITECH - SCZ5393445 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 300 - 5393445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 138 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603112117
Codice prodotto
SCZ5393445
Cod. produttore
5393445
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
138 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


