DKC-COMBITECH - SCZ5393434 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30? B. 200 Z - 5393434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603112018
Codice prodotto
SCZ5393434
Cod. produttore
5393434
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


