DKC-COMBITECH - SCZ5393252 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H.50 - 5393252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 180 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603126329
Codice prodotto
SCZ5393252
Cod. produttore
5393252
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


