pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393201 C5 COP. T DISCESA IN AUMENTO 400-150 Z - 5393201

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393201 C5 COP. T DISCESA IN AUMENTO  400-150  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054592

Codice prodotto

SCZ5393201

Cod. produttore

5393201

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.