pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393170 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B. 80 H. 80 - 5393170

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393170 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO   B. 80 H. 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054356

Codice prodotto

SCZ5393170

Cod. produttore

5393170

Produttore

DKC

Larghezza:

80 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.