DKC-COMBITECH - SCZ5393165 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 400 - 5393165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 530 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603054332
Codice prodotto
SCZ5393165
Cod. produttore
5393165
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
530 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


