DKC-COMBITECH - SCZ5393164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300 - 5393164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 430 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603054325
Codice prodotto
SCZ5393164
Cod. produttore
5393164
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
430 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


