DKC-COMBITECH - SCZ5393155 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H.80 - 5393155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603054271
Codice prodotto
SCZ5393155
Cod. produttore
5393155
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


