pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.80 - 5393152

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054240

Codice prodotto

SCZ5393152

Cod. produttore

5393152

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.