DKC-COMBITECH - SCZ5392156 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.80 - 5392156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052536
Codice prodotto
SCZ5392156
Cod. produttore
5392156
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


