pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80 - 5392152

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052505

Codice prodotto

SCZ5392152

Cod. produttore

5392152

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5392152 - C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80