pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390451 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 80 - 5390451

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390451 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30?   B.  80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 176 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108981

Codice prodotto

SCZ5390451

Cod. produttore

5390451

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

176 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.