pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390448 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 600 - 5390448

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390448 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 138 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108967

Codice prodotto

SCZ5390448

Cod. produttore

5390448

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

138 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.