pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 500 - 5390447

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 138 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108950

Codice prodotto

SCZ5390447

Cod. produttore

5390447

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

138 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.