pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390255 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.50 - 5390255

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390255 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 180 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603116160

Codice prodotto

SCZ5390255

Cod. produttore

5390255

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.