DKC-COMBITECH - SCZ5390203 C5 COP. T DISCESA IN AUMENTO 300-200 Z - 5390203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603050099
Codice prodotto
SCZ5390203
Cod. produttore
5390203
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


