DKC-COMBITECH - SCZ5390194 C5 Cop. T discesa in aumento 150-100 Z - 5390194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603050006
Codice prodotto
SCZ5390194
Cod. produttore
5390194
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


