pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390185 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B.500 H.100 - 5390185

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390185 C5 COP. T DISCESA SGHEMBO   B.500 H.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049956

Codice prodotto

SCZ5390185

Cod. produttore

5390185

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.