pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390167 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 600 - 5390167

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390167 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 730 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114623

Codice prodotto

SCZ5390167

Cod. produttore

5390167

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

730 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.