DKC-COMBITECH - SCZ5390160 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 80/SGHEMBA - 5390160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049765
Codice prodotto
SCZ5390160
Cod. produttore
5390160
Produttore
DKC
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


