pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390151 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H.80 - 5390151

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390151 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049710

Codice prodotto

SCZ5390151

Cod. produttore

5390151

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.