pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5290032 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 150 - 5290032

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5290032 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603047327

Codice prodotto

SCZ5290032

Cod. produttore

5290032

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5290032 - C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 150