DKC-COMBITECH - SCZ5284106 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 500X80 VG CON - 5284106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043176
Codice prodotto
SCZ5284106
Cod. produttore
5284106
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


