pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284103 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 200X80 VG CON - 5284103

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284103 C5 CURVA DISC SGH 90 DX  200X80  VG  CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043145

Codice prodotto

SCZ5284103

Cod. produttore

5284103

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio verniciato RAL7035