pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283130 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 80X80 Z - 5283130

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283130 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 80X80 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041080

Codice prodotto

SCZ5283130

Cod. produttore

5283130

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

80 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La curva salita 90? sghemba sinistra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.