DKC-COMBITECH - SCZ5283122 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X80 Z - 5283122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603041059
Codice prodotto
SCZ5283122
Cod. produttore
5283122
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


