pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 200X80 I - 5282123

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  200X80  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore -

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039322

Codice prodotto

SCZ5282123

Cod. produttore

5282123

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio Inox AISI 304.