pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281215 C5 T DISC. SGH RIDUZ 200-150 H 80 VB CO - 5281215

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281215 C5 T DISC. SGH RIDUZ 200-150 H 80 VB  CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603036055

Codice prodotto

SCZ5281215

Cod. produttore

5281215

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

200 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

150 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.