DKC-COMBITECH - SCZ5281093 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 200X80 VB CO - 5281093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603035201
Codice prodotto
SCZ5281093
Cod. produttore
5281093
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio