pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 VB CO - 5281091

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 VB CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035188

Codice prodotto

SCZ5281091

Cod. produttore

5281091

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio verniciato Blu elettrico.