DKC-COMBITECH - SCZ5281030 C5 DER PIANA LATERALE T 80X80 VB CON - 5281030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034754
Codice prodotto
SCZ5281030
Cod. produttore
5281030
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


