pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280135 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 400X80 Z - 5280135

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280135 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX  400X80  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore -

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033016

Codice prodotto

SCZ5280135

Cod. produttore

5280135

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio zincato Sendzimir.