DKC-COMBITECH - SCZ5280133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 Z - 5280133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - sì
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032996
Codice prodotto
SCZ5280133
Cod. produttore
5280133
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro