pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X50 VG CON - 5254031

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254031 C5 DER PIANA LATERALE T  100X50  VG  CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029927

Codice prodotto

SCZ5254031

Cod. produttore

5254031

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.