pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251112 C5 CURVA DISC SGH 90 SX 150X50 VB CON - 5251112

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251112 C5 CURVA DISC SGH 90 SX  150X50  VB  CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603117891

Codice prodotto

SCZ5251112

Cod. produttore

5251112

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

La curva discesa 90? sghemba sinistra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.