pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250236 C5 DERIV. VERTICALE COP. 300-100 H 50 - 5250236

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250236 C5 DERIV. VERTICALE COP.  300-100 H 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 300 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 50 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025790

Codice prodotto

SCZ5250236

Cod. produttore

5250236

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

300 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

50 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.