DKC-COMBITECH - SCZ5250210 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 50 Z - 5250210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025660
Codice prodotto
SCZ5250210
Cod. produttore
5250210
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.


