pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250049 C5 DERIVAZIONE PIANA A X 50X50 CONF. Z - 5250049

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250049 C5 DERIVAZIONE PIANA A X  50X50  CONF. Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108363

Codice prodotto

SCZ5250049

Cod. produttore

5250049

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.