pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203124 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 400X100 - 5203124

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203124 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114906

Codice prodotto

SCZ5203124

Cod. produttore

5203124

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5203124 - C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 400X100