DKC-COMBITECH - SCZ5201092 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 200X100 VB C - 5201092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603018150
Codice prodotto
SCZ5201092
Cod. produttore
5201092
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


