DKC-COMBITECH - SCZ5201046 C5 DERIVAZ. PIANA A X 600X100 VB CON - 5201046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603117150
Codice prodotto
SCZ5201046
Cod. produttore
5201046
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


