pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5201043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 VB CON - 5201043

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5201043 C5 DERIVAZ. PIANA A X   300X100  VB  CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017863

Codice prodotto

SCZ5201043

Cod. produttore

5201043

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.