DKC-COMBITECH - SCZ5201033 C5 DER PIANA LATERALE T 300X100 VB CO - 5201033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017801
Codice prodotto
SCZ5201033
Cod. produttore
5201033
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


